Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kopierpapier Paper@Print, DIN A4, 80 g/m², weiß, 5000 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171600
Hersteller:
     OVOL Papier
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     4251898818680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A4-Papier
DIN A4 Papier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für alle alltäglichen Anwendungen im Büro
  • Geeignet für: E-Mail-Ausdrucke, Briefe mit Schwarzweiß-Druck, Entwürfe, Memos, leichte Farbanwendungen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser & Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m²
  • Volumen: 1,3 cm³/g
  • Weißegrad: CIE 150 weiß
  • Farbe: weiß
  • Opazität: 93%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • 1 VE = 10 x 500 Blatt
  • Lieferung erfolgt in 2 Kartons mit je 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ECF, EU-Blume

Das Schäfer Shop Paper@Print DIN A4 Kopierpapier in Weiß ist ein Universalpapier für den täglichen Einsatz im Büro.

Dieses Universalpapier mit einem herkömmlichen Papiergewicht von 80 g/m² kommt im DIN A4 Format. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Bestens einsetzbar für Notizen sowie einfache, interne Korrespondenz dank der ungestrichenen Oberfläche und dem lesefreundlichen Weißegrad. Ein wahres Allroundprodukt für alle einfachen Arbeiten, die im Office so anfallen.

Ein guter Durchlauf im Drucksystem und eine einwandfreie Planlage sowie Sorterauslastung werden durch die Papierdicke und ein ausreichendes Volumen sichergestellt.

EU-Blume und ECF sind Zertifikate, die für eine ressourcen- und umweltschonende Herstellung stehen. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers Paper@Print der Marke Schäfer Shop erfolgt in 2 Kartons zu je 5 x 500 Blatt.

Weitere Informationen:
Anzahl Blatt:
5000 St.
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Kopierer
Duplexfähig:
Ja
Farbe:
weiss
Format (DIN):
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Oberfläche:
ungestrichen
Opazität:
93 %
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
VE:
1 Karton = 10 x 500 Blatt
Weissegrad:
CIE 150 reinweiss
Zertifikate:
ECF, EU-Blume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,89*
1 Paket enthält 10 Stück (€ 3,989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.