| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167840 Herst.-Nr.: 100050313 BLAU EAN/GTIN: 4006144586901 |
| |
|
| | |
| Mit DIN A4 Oxford Schulheften gelingt der Schulstart sicher: Das hochwertige 90 g/m-² Papier ermöglicht flüssiges Schreiben leicht und garantiert bestmögliche Schreibergebnisse. Oxford Schulhefte gibt es in verschiedenen Lineaturen: Die linierte Ausführung mit Rändern rechts und links eignet sich optimal für Schreibfächer, die öfter kleinere Notizen oder Korrekturen mit sich bringen. Ein Heft beinhaltet jeweils 16 Blatt aus seidenglattem Papier in aussergewöhnlicher OPTIK PAPER- Qualität. Der robuste und abwischbare Umschlag in dunkelblauer Farbe schützt den Inhalt im Inneren und sorgt für ein dauerhaft gutes Erscheinungsbild nach aussen. Wichtige Details: - Seidenglattes, hoch veredeltes Papier (OPTIK PAPER-)
- Kein Durchscheinen von Tinte
- Strapazierfähiger, abwischbarer Umschlag
- Langanhaltende Nutzung und gepflegtes Erscheinungsbild
- Inkl. Löschblatt für überschüssige Tinte
- Mit Tinte beschreibbare Haftetiketten
Hefteigenschaften: - Format: DIN A4 (21 x 29,7 cm)
- Grammatur: 90 g/m-²
- Papierfarbe: weiss
- Bindung: geheftet
- Umschlag: Laminiertes Softcover
- Farbe Umschlag: Dunkelblau
- 16 Blatt je Heft
Lineatur 27: - Liniert mit Rändern rechts und links
- Für Notizen oder Korrekturen am Rand
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | Lineatur 27 | Lineatur: | liniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 27 A4, schulheft lineatur 27, schulheft, schulheft liniert, 167840, 167840-SW81, Schreibbuch, Notizbuch, Doppelheft, Vokabelheft, Berichtsheft (Schule), Grundschulheft |
| | |
| |