| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157081 Herst.-Nr.: 10105 EAN/GTIN: 4030198101056 |
| | |
|
| | |
| Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion M haben je eine Gesamtlänge von 350 m bei einer Breite von 400 x 250 mm. Geliefert werden 2 Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion M. Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion M haben eine Folienstärke von 25 my und eignen sich hervorragend, um Waren beim Versand zu schützen, einzuwickeln oder zu fixieren. Auch können die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion M zum Polstern genutzt werden. Jede Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion M ist 350 m lang und hat eine Breite von 400 x 250 mm. Sie bieten eine Perforation von 250 mm. Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion M erhalten Sie zu 2 Stück. Weitere Details: - Zum Schützen, Fixieren, Einwickeln und Polstern
- Breite: 400 x 250 mm, 350 m lang
- Perforation: 250 mm
- Folienstärke: 25 my
- 1 VE = 2 Rollen
Weitere Informationen: | | Perforiert: | Ja | ESD (leitfähig): | Nein | Farbe: | transparent | Material: | Kunststoff | Folienstärke: | 25 µ | Breite: | 400 mm | Länge: | 3500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 157081, 157081-SW81 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 211,96* | € 254,09* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 212,42* | € 254,62* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 213,03* | € 261,96* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 234,71* | € 276,81* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 300,36* | € 347,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 150,18* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|