Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrichtungs-Sortiment, 4 Zwischenstege/5 Trennwände, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157031
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845800203000
EAN/GTIN:
     4051273630353
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Für Schubladen mit 54 x 36 Teilungen.

  • Sortiment 1: 6 Zwischenstege, 10 Trennwände
  • Sortiment 2: 4 Zwischenstege, 5 Trennwände
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Bauart:
Anbaueinheit
Höhe:
150 mm
Gewicht:
3,5 kg
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Typ:
Sortiment 2
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schäfer shop schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, 157031, 157031-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Stahlschubladenschrank, Werkzeugschrank, Schubladenschrank, Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 43,06*
€ 59,29*
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 76,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.