Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BXT3, Kunststoff-Bänder, Band 9 - 13 mm, schlagfestes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156997
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17220
EAN/GTIN:
     4030198172209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug

Mit dem Akku-Umreifungsgerät BXT3 verarbeiten Sie Umreifungsbänder aus Polyester (PET) und Polypropylen (PP) schnell und unkompliziert. Dabei eignet sich das Akku-Umreifungsgerät BXT3 für Bandbreiten von 9 '“ 10 und 12 '“ 13 mm und einer Stärke von 0,4 '“ 0,8 mm bei PET-Bändern sowie 0,5 '“ 0,8 mm bei PP-Bändern. Dieses extrem robuste Modell ist das erste Umreifungsgerät mit einem schlagfesten 3-Farb- und Full-Touch-Bedienungsdisplay, variabler Spanngeschwindigkeit, Bandausrichtungskontrolle sowie einer Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft. Die Anzeige erfolgt wahlweise in Newton oder Pfund. Ein akustisches Signal warnt bei Bedienungsfehlern. Praktisch ist die Auswahl aus 4 Betriebsfunktionen.


Weitere Details:

  • Nur für PET (Polyester) oder PP (Polypropylen) Umreifungsbänder geeignet mit den Bandbreiten 9 - 10 und 12 - 13 mm und einer Stärke PET 0,4 - 0,8 mm oder PP 0,5 '“ 0,8 mm
  • Erstes Umreifungsgerät mit schlagfestem "Full Touch" Bedienungsdisplay.
  • Erstes Umreifungsgerät mit Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton ( N ) oder Pfund ( Ibs )
  • Das BXT3 ist noch robuster gebaut und durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik nahezu wasserdicht
  • Der BXT3 ist total gewichtsneutral ausbalanciert
  • Erstes Umreifungsgerät mit variabler Spanngeschwindigkeit
  • Erstes Umreifungswerkzeug mit abspeicherbarer Favorit-Umreifungsfunktion
  • Erstes Umreifungsgerät mit Bandausrichtungskontrolle
  • Das BXT3 hat zwei integrierte Kanäle um Bandabrieb einfach mit Druckluft ausblasen zu können
  • Erstes Umreifungswerkzeug mit 3-Farb-Info Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern


-Bandausrichtungs-Anzeige
-Ausblaskanal
-Akkuschutz
-O-Spannung Schweissen

  • Das BXT3 hat 4 Betriebsfunktionen: Manuell '“ Semiautomatisch '“ Vollautomatisch - Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit)
  • Für leichte Umreifungsanwendungen mit 9 bis 13 mm breiten Umreifungsbändern


mit einer Bandspannkraft bis zu 1.200 N

  • Spannkraft: Standard 400 - 1200 N, Soft 150 '“ 750 N
  • Variable Spanngeschwindigkeit: 0 - 290 mm/s
  • Betriebstemperatur - 10-°C bis + 40-°C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 90%


Akku / Ladegerät

  • Ladegerät Typ: Bosch
  • Ladegerät Netzspannung: 100 oder 110 oder 230 V
  • Ladezeit: 15-30 min.
  • Akkutyp: Bosch Li-lon 18 V, 2,0 Ah
  • Umreifungen pro Akkuladung:


Niedrige Spannung: 800
Mittlere Spannung: 600
Hohe Spannung: 400

  • Masse: L 370 x B 141 x H 135 mm
  • Gewicht (mit Akku): 3,6 kg
  • Lieferumfang: 1 Gerät und 1 Akku
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Kunststoff-Umreifungsband
Tiefe:
135 mm
Breite:
141 mm
Länge:
370 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.560,34*
€ 2.628,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.560,35*
€ 2.628,75*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.561,63*
€ 2.630,03*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.617,00*
€ 2.685,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.891,74*
€ 2.961,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.961,75*
€ 3.524,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.946,79*
€ 3.506,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.905,24*
€ 3.457,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.891,74*
€ 3.441,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.