Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank absenkbar 8152, B 1000 x T 700 x H 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156793
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8152A6-107B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376988751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

In dieser Ausführung ist die Werkbank Serie 8152 fahrbar und absenkbar. Zudem bietet die Werkbank Serie 8152 eine Schublade und ist in vielen Breiten erhältlich.
Ausgestattet mit einer Schublade und einem Stahlblech-Ablageboden, ist die Werkbank Serie 8152 in dieser Ausführung sowohl fahrbar wie auch absenkbar. Die Arbeitsplatte der Werkbank Serie 8152 besteht aus einer 40 mm dicken Buche-Massiv Platte, die geschliffen und geölt ist. Die stabile Schweisskonstruktion mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr bieten eine max. Flächenlast von 1250 kg. Bei ausgefahrenem Fahrgestell sind es max. 450 kg. Die Gestellfüsse haben je zwei Bock- und Lenkrollen, welche über einen rechts angebrachten Excenterhebel ein- und ausgeklappt werden können. So ist die Werkbank absenkbar. Zudem verfügt die Serie 8152 über eine 180 mm hohe Schublade und eine Tür mit einer Öffnungsweite von 180 Grad. Diese kann per Zentralverriegelung abgeschlossen werden. Die Werkbank Serie ist verfügbar in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm. Sie ist 700 mm tief und 880 mm hoch. Die Werkbank wird fertig montiert geliefert.
Weitere Details:

  • Fahrbar
  • Absenkbar
  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv
  • Oberfläche geschliffen und geölt
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Schweisskonstruktion (Tiefe 650mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  • Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht)
  • Mit Schublade: 1 x 180 mm
  • Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend)
  • 1 Tür: 1 x 360 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstzuziehende Federscharniere
  • Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel
  • ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm (ausgenommen Breite 750 mm)
  • Flächenlast: max. 1250 kg
  • Flächenlast bei ausgefahrenem Fahrgestell: max. 450 kg
  • Material: Buchenholz
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035
  • Lieferung komplett montiert
  • Tiefe: 700 mm
  • Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm
  • Höhe: 880 mm
Weitere Informationen:
Höhe Unterbau:
880 mm
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
1 Stk
Anzahl Schubladen:
1
Breite Unterbau:
995 mm
Klappbar:
Nein
Fachbodenbreite:
525 mm
Höhe:
880 mm
Auszug:
90% Teilauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Nein
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Fachbodentiefe:
580 mm
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladentiefe innen:
560 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
165 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm
Tragkraft:
1250 kg
Schubladenbreite innen:
490 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Gewicht:
109 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
100 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
absenkbar
Breite Lenkrollen:
32 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Ausführung Bockrollen:
absenkbar
Breite Bockrollen:
32 mm
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Arbeitsplatte:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau; enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Schubladenhöhe aussen:
180 mm
Anzahl Türen:
1
Zentralverriegelung:
ja
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
360 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
nein
System:
8000
Farbe Räder:
grau
Material Räder:
Thermoplastisches Gummi
Tiefe Unterbau:
650 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
100 mm
Traglast Schublade:
100 kg
Anzahl Fächer:
1 geschlossen Stk
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau werktisch 2000x1000x760, kastenwerkbank, rau kastenwerkbank, 156793, 156793-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,34*
€ 996,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,25*
€ 1.008,34*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,22*
€ 1.034,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,88*
€ 1.064,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.143,27*
€ 1.277,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,86*
€ 1.520,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,03*
€ 1.514,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,38*
€ 1.454,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,42*
€ 1.413,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,27*
€ 1.360,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,25*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,01*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 65,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 121,61*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,09*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,33*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,16*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,95*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 110,11*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,77*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,55*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,03*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 57,38*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 419,36*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 378,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.