Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-156731 Herst.-Nr.: 09-TA1.11 EAN/GTIN: 4040376211750 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem praktischen Tastaturauszug kann die Tastatur inklusive weiterer Bedienelemente im Arbeitstisch verstaut werden. Der Tastaturauszug ist 640 mm breit, 485 mm tief, 85 mm hoch und für Werktische der Serie adlatus 300 und 600 geeignet. Dieser Tastaturauszug für Werktische der Serie adlatus 300 und 600 sorgt ein einfaches Ein- und Ausfahren Ihrer Tastatur. Der Auszug ist mit einem Tablar ausgestattet, das 575 mm breit und 350 mm tief ist. Eine links oder rechts ausziehbare Auflage liefern wir Ihnen direkt mit. - Auszug mit Tablar (B 575 x T 350 mm)
- Inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage
- Masse: B 640 x T 485 x H 85 mm
Weitere Informationen: | | ESD (leitfähig): | Nein | System: | Adlatus 600 | Höhe: | 85 mm | Tiefe: | 485 mm | Breite: | 640 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, standardwerkbank rau, montagewerkbank, 156731, 156731-SW81, Werkbank Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank) |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,56* | € 140,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,18* | € 140,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,10* | € 141,92* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,26* | € 142,53* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 180,88* | € 215,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|