| |
|
| Artikel-Nr.: 224-155749 Herst.-Nr.: 40302768 EAN/GTIN: 3221633027685 |
| | |
|
| | |
| Die Universal-Klebesticks PRO-T von Rapid haben eine Grösse von 12 x 190 mm. Dabei sind die Rapid PRO-T Klebesticks transparent und werden in einem 1 kg Beutel geliefert. Die praktischen Rapid Universal-Klebesticks lassen sich auf Kabel, PVC, Kunststoff, Glas und vielem mehr verarbeiten und sind ideal für den Einsatz im professionellem und industriellen Bereich. Geliefert werden die 12 mm Klebesticks in einem 1 kg Beutel. Die Verarbeitungstemperatur liegt bei 160 bis 200-° C und die Schmelzpunkttemperatur bei 81 bis 84-°C. Ideal sind die Rapid 12 mm PRO-T Klebesticks für den Einsatz in folgenden Klebepistolen: EG212, EG250, CG270, EG280, BGX300, EG310, EG320, EG330, EG340, EG360 und EG380. Transparent gehalten werden die PRO-T Klebesticks in einem 1 kg Beutel versendet. Weitere Details: - Ideal für professionelle und industrielle Anwendungen
- Anwendungen mit PVC, Kunststoff, Kabel oder Glas
- ø: 12 x 190 mm
- Verarbeitungstemperatur: 160 '“ 220-° C
- Schmelzpunkt: 81 '“ 84-° C
- Offenzeit: 60 Sek.
- Abbindezeit: 30 Sek.
- Für EG212, EG250, CG270, EG280, BGX300, EG310, EG320, EG330, EG340, EG360, EG380.
- 1 kg, verpackt in Beutel
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Geeignet für: | Industriebedarf | Inhalt: | 1000 g | Nachfüllbar: | Nein | Ablösbar: | Nein | Breite: | 12 mm | Lösungsmittelfrei: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,32* | € 16,71* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,76* | € 20,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,41* | € 21,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,29* | € 21,86* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,80* | € 24,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 18,80* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|