Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Werkzeugkoffer Projahn proficraft, 95-tlg., metrisch, 6-kant 6,3 / 1/4" + 12,5 / 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155643
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8685
EAN/GTIN:
     4000146086858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Für gut organisierte und ordnungsliebende Handwerker ist der Sanitär-Werkzeugkoffer 'žproficraft'œ von Projahn ein absolutes Muss. Mit diesem umfangreichen Set ausgestattet sind Sie für jede Herausforderung im Sanitärbereich gewappnet.

Der 95-teilige Werkzeugkoffer überzeugt durch übersichtliche Anordnung der Werkzeuge sowie die geschickte und strukturierte Aufteilung der Fächer. Sofort finden Sie das richtige Werkzeug '“ auch wenn es mal schnell gehen muss. Jedes Teil sitzt dabei separat und fest im Sanitär-Werkzeugkoffer 'žproficraft'œ von Projahn und ist gegen Herausfallen geschützt. Die enthaltenen Schlüsselsätze stehen in den Werkzeuggrössen metrisch, 6-kant 6,3 / -¼" und 12,5 / -½ zur Verfügung.

Mit seiner breiten Fülle an obligatorischen Werkzeugen für den Handwerkerbedarf im Sanitärbereich haben Sie immer alle wichtigen Werkzeuge in nur einem Koffer dabei. Der robuste ABS-Koffer gewährleistet dabei Stossfestigkeit und Schutz für Ihr Werkzeug und macht auch optisch einen tollen Eindruck. Mit seinen 12,76 kg ist er zudem angenehm leicht und handlich. Durch zwei abschliessbare Schlösser inklusive Schlüssel sind wichtige Werkzeuge vor Diebstahl und Verlust sicher.

Inhalt:

  • 3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 / 1/4" 4,5 - 6,5 mm
  • 6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 / 1/4" je 2 PH 1 -· 2 -· 3
  • 6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 / 1/4" je 2 PZ 1 -· 2 -· 3
  • 9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 / 1/4" T 8 - 40
  • 6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 / 1/4" 3 - 8 mm
  • 1 Bit-Halter mit Schnellspannfutter magnetisch 6,3 / 1/4"
  • 1 Bit-Schraubendreher magnetisch 6,3 / 1/4"
  • 13 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 / 1/2" 10 - 24 mm
  • 1 Verlängerung 12,5 / 1/2" 125 mm
  • 1 Kardangelenk 12,5 / 1/2"
  • 2 Schraubendreher 12,5 / 1/2" für Kreuzschlitz-Schrauben PH PH 1 -· 2
  • 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 12,5 / 1/2" 3 - 6,5 mm
  • Spannungsprüfer 125 - 250 V
  • 1 Holz-Gliedermassstab 2 m
  • 1 Wasserwaage 400 mm
  • 1 Drahtbürste
  • 1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben mit Kugelkopf lange Form 1,5 - 10 mm 9-tlg.
  • Wasserpumpenzange 250 mm
  • 1 Eckrohrzange
  • 1 Schlosserhammer 600 g
  • 1 Flachmeissel 200 mm
  • 1 Spitzmeissel 200 mm
  • 1 Handsägebogen 150 mm
  • 1 Feile halbrund 150 mm
  • 1 Spachtel
  • 3 Zimmermannsbleistifte
  • 1 Sanitärkreuzschlüssel 200 x 200 mm
  • 1 Rohrabschneider 3 - 28 mm
  • 1 Rohrabschneider 3 - 42 mm
  • 1 Umsteckknarre für 12,5 / 1/2" mit Vierkant-Antrieb
  • 1 Vierkant-Adapter 12,5 / 1/2"
  • 1 Stufenschlüssel 5-stufig 12,5 / 1/2"
  • 1 Standhahn-Mutterschlüssel
  • 1 Spezialschlüssel SANITäR 17 x 19 mm
  • 10 Doppelgabelschlüssel 8 x 9 - 30 x 32 mm

Weitere Details:

  • 95-teiliger Werkzeugkoffer
  • Übersichtliche Anordnung aller Werkzeuge
  • Werkzeuge gesichert gegen Herausfallen
  • 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen, klappbar
  • 2 abschliessbare Schlösser inkl. Schlüssel
  • Robuster ABS-Koffer
  • Gewicht: 12,76 kg
  • Werkzeuggrössen: 6-kant 6,3 / -¼" und 12,5 / -½
  • Masse: B 460 x T 330 x H 145 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Koffer
Abschliessbar:
Ja
Verschliessbar:
Ja
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
145 mm
Gewicht:
9,06 kg
Breite:
460 mm
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, projahn werkzeugsortiment, modul werkzeuge, meisterkoffer kunststoff, 155643, 155643-SW81, Werkzeugkiste, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Sortimentskoffer, Rolltasche, Werkzeugträger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 236,93*
€ 245,14*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 334,30*
€ 374,33*
2 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 334,78*
€ 374,67*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 340,07*
€ 380,66*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 473,99*
€ 512,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,39*
€ 609,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,08*
€ 596,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,66*
€ 583,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,37*
€ 576,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.