Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm System Flex, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155392
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     509201
EAN/GTIN:
     4030177031862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch

Für das komfortable Arbeiten mit Tastatur und Maus am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz ist die Kombination aus Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm eine gute Voraussetzung. Dank der durchdachten Montage und Funktion ist die Ablage mit Gelenkarm sowohl vertikal als auch horizontal individuell einstellbar.
Der stabile Gelenkarm lässt sich einfach am Systemprofil in der Nut oder mit einem Holmadapter befestigen. Bei der Montage im HR-Profil lässt sich die Höhe innerhalb der Systemnut frei wählen, was die Schaffung ergonomischer Arbeitsbedingungen am Packtisch System Flex bevorteilt.
Das System aus Gelenkarm und Tastatur- und Mausablage lässt sich horizontal frei bewegen und ermöglicht so den Zugriff auf die Peripheriegeräte entsprechend der konkreten Situation am Arbeitsplatz.
Die Qualität aus leichtem aber strapazierfähigem Aluminium passt hervorragend zum Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz und stellt hier die intelligente Erweiterung entsprechend der konkreten Anforderungen im Versand dar.
Wir liefern die Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm inklusive Montagematerial zur Befestigung in der Systemnut der Anbauprofile oder mit einem entsprechenden Holmadapter (nicht enthalten).
Technische Details:

  • Material: Aluminium
  • Zur Selbstmontage in der Systemnut oder mit Holmadapter
  • Tragkraft: 10 kg
  • Ablagefläche: B 640 x T 172 mm
  • Masse: B 640 x T 508 x H 120 mm
  • Gewicht: 3,2 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Gelenke und Systemnut der Anbauprofile Flex
Tiefe:
508 mm
Traglast:
10 kg
Material Arbeitsplatte:
Aluminium
Tragkraft:
10 kg
System:
Flex
Höhe:
120 mm
Farbe Arbeitsplatte:
weissaluminium
Breite Arbeitsplatte:
640 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
172 mm
Breite:
640 mm
Material Gestell:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,95*
€ 194,40*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 185,48*
€ 217,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 189,15*
€ 222,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,11*
€ 229,12*
19 Tage
21
Frei Haus
ab € 224,73*
€ 260,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E813017
ab € 45,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.