Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Ablageboden System Flex, Typ B, 1000 x 300 mm, mit Trägerarmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155368
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307600
EAN/GTIN:
     4030177049997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch

Für schräge Doppelablagen am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz empfehlen wir den Ablageboden mit passenden Trägerarmen, Typ B.
Damit lassen sich beidseitige Ablagen am Packtisch montieren, die mit einer Breite von einem Mete rund einer Tiefe von 30 Zentimetern ausreichend Platz für Arbeitsutensilien am Packtisch bieten. Weitere Zusatzausstattungen aus dem Komponentenprogramm System Flex von Hüdig+Rocholz erweitern die Nutzungsmöglichkeiten.
Mit den Trägerarmen wird die Ablage in die Systemlochung der Ausbauprofile bei einem Abstand von einem Meter einfach doppelseitig eingehängt. In der farblichen Gestaltung und im konstruktiven Aufbau ist der Ablageboden mit Trägerarmen komplett an das Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz angepasst.
Wir liefern den Ablageboden Typ B mit passenden Trägerarmen für die doppelseitige schräge Montage an den Aufbauprofilen System Flex entsprechend der von Ihnen gewünschten Anzahl.
Bitte bei zweiseitigen Ablagen beachten:
Für gerade Ablagen am geneigten Holm und geneigte Ablagen am geraden Holm benötigen Sie jeweils einen Ablageboden Typ B mit hohen Tragarmen!
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe Ablageboden: Weissaluminium RAL 9006
  • Farbe Trägerarme: Rubinrot RAL 3003
  • Auch zur schrägen Montage
  • Für doppelseitige Ablagen (Hinweis beachten)
  • Lieferumfang: Ablageboden Typ B + 2 Trägerarme
  • Masse: B 1000 x T 300 mm
  • Gewicht: 4,3 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006; rubinrot RAL 3003
Anzahl Böden:
1
Oberfläche:
lackiert
Material Arbeitsplatte:
Stahl
System:
Flex
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Arbeitsplatte:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
300 mm
Breite:
1000 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 155368, 155368-SW81, Packtisch Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 80,82*
€ 103,15*
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 104,51*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 124,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73301900
ab € 6,18*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73309400
ab € 19,00*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302000
ab € 15,93*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308800
ab € 25,86*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312800
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.