Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 960, B 675 x T 450 x H 950 mm, Oberseite: Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155172
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6010-MT.4
EAN/GTIN:
     4040376906618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Oberseite wahlweise:

  • Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
  • Metall-Top (mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
  • Schweisskonstruktion mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • Schubladen - beidseitig ausziehbar: Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 %, innen B 500 x T 400 mm
  • Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
  • Systemlochung: rechts zur Aufnahme von Haken und Haltern
  • Griffleisten: komplett integriert inkl. Auszugssicherung
  • Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Anthrazitmetallic und Lichtgrau (RAL7035)
  • Flächenlast: max. 450 kg
  • Lieferung: komplett montiert
  • 6 Schubladen, 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm
  • 2 Ablagefächer, B 295 x T 435 x H 395 mm"
Weitere Informationen:
Griff:
Schiebegriff
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
1 Stk
Anzahl Schubladen:
6
Klappbar:
Nein
Fachbodenbreite:
295 mm
Höhe:
950 mm
Auszug:
65%Teilauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
450 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Nein
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Traglast Fachboden:
30 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Fachbodentiefe:
435 mm
Farbe Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Material Schubladen:
Stahl
Schubladentiefe innen:
400 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
2 x 55, 3 x 115, 1 x 180 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Tragkraft:
450 kg
Schubladenbreite innen:
500 mm
Schubladenführung:
beidseitig ausziehbar
Gewicht:
92 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Metall
Durchmesser Bockrollen:
100 mm
Material Gestell:
Stahl
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Kantenschutz:
Ja
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
1 Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
32 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Ausführung Bockrollen:
Gleitlager
Breite Bockrollen:
32 mm
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Auszugssperre:
nein
Material Arbeitsplatte:
Metall
Anzahl Lochplatten:
1 Stk.
Breite Arbeitsplatte:
675 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenhöhe aussen:
2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 mm
Zentralverriegelung:
rechtes Abteil
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Selbsteinzug:
Nein
Fachböden herausnehmbar:
nein
Farbe Räder:
grau
Material Räder:
Thermoplastisches Gummi
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
100 mm
Traglast Schublade:
30 kg
Anzahl Fächer:
2 offene Stk
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, 155172, 155172-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,10*
€ 470,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,52*
€ 470,90*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,74*
€ 471,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,19*
€ 473,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 706,20*
€ 765,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,74*
€ 911,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,47*
€ 901,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,15*
€ 879,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,03*
€ 862,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,20*
€ 840,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5040
ab € 9,20*
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 13,36*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 10,85*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.