Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Station adlatus Typ 2000, B 720 x T 660 x H 1100 mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155161
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2000.11
EAN/GTIN:
     4040376051905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Die Computer-Station Typ 6001 umfasst Masse von 720 mm in der Breite, 660 mm Tiefe, bei einer Höhe von 1100 mm. Die Computer-Station Typ 6001 ist als stationäre oder mobile Ausführung erhältlich.
Die Computer-Station Typ 6001 ist zweifarbig, das Gehäuse ist lichtgrau, die Einbauelemente sind in Enzianblau gehalten. Die Arbeitsplatte der Computer-Station Typ 6001 besteht aus Buche-Dekor und weist eine Plattenstärke von 25 Millimetern auf. Das Unterbaugehäuse ist zweigeteilt. Im oberen wie im unteren Bereich findet sich ein separat zu öffnender und abschliessbarer Rollladen. Ein Auszugsboden und eine Auszugsschublade bilden das untere Unterbaugehäuse, das obere Unterbaugehäuse ist ein Tastaturauszug mit beidseitig ausziehbarer Mausauflage. Die Lieferung der Computer-Station Typ 6001 aus dem Schäfer Shop erfolgt komplett montiert und ist wahlweise als stationäre oder mobile Ausführung zu erhalten.


Weitere Details:

  • Buche-Dekor-Arbeitsplatte
  • Unterbaugehäuse geteilt und jeweils im oberen und unteren Bereich mit einem separat zu öffnenden und abschliessbaren Rollladen
  • Unterbaugehäuse oben: Tastaturauszug inkl. links oder rechts ausziehbarer Mausauflage
  • Unterbaugehäuse unten: Auszugsschublade und Auszugsboden. Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Einbauhöhe verstellbar
  • 3-fach Energieversorgung inkl. Zuleitung
  • Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil
  • Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm)
  • Lieferung komplett montiert
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Tastaturauszug: B 590 x T 350 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
  • Farbe: Gehäuse lichtgrau (RAL7035), Einbauelemente enzianblau (RAL5010)
  • Masse: B 720 x T 660 x H 1100 mm
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Bodenausgleich:
Ja
Höhe min.:
1100 mm
Material Arbeitsplatte:
Buchenholz
Höhe:
1100 mm
Breite Arbeitsplatte:
720 mm
Höhe max.:
1100 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
660 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material Türen:
Stahl
Fahrbar:
Nein
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Fachboden:
35 kg
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
660 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schutzart:
keine Angabe IP
ESD (leitfähig):
Nein
Gewicht:
95 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche-Dekor
Breite:
720 mm
Material Gestell:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,53*
€ 820,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,05*
€ 820,84*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,23*
€ 820,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,46*
€ 838,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.001,77*
€ 1.107,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,20*
€ 1.317,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,73*
€ 1.314,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,54*
€ 1.269,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,92*
€ 1.235,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,77*
€ 1.192,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,83*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,04*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,94*
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.