Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Container, Schublade 1 x 120 mm + 1 x 360 mm, inkl. Hängeregistratur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155044
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-2A.11
EAN/GTIN:
     4040376900814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Hängeregistratur-Schublade
Hängeregistraturschub

Passend für Arbeitstische Serie Tom und Serie Jerry

  • Zur Montage an den Funktionsunterbau
  • Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tiischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden
  • Masse: 490 x 600 x 545 mm
  • Einteilung Schubladen: 1 x 120 und 1 x 360 mm Höhe, inkl. Hängeregistratur
  • Schubladen innen: B 390 x T 560 mm, Tragkraft: 35 kg, Auszug: ca. 90 %
  • Ablageboden kann eingebaut werden
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035, lichtgrau, Fronten RAL 5010, enzianblau
  • Zentralverschluss
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,53*
€ 348,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,23*
€ 348,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,05*
€ 357,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,69*
€ 360,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 470,91*
€ 527,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,33*
€ 627,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,76*
€ 613,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,59*
€ 590,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,60*
€ 579,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,91*
€ 560,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 9,15*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,50*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 23,93*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.