| |
|
| Artikel-Nr.: 224-154827 Herst.-Nr.: AB048R00600 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - um mehrere Bahnen miteinander zu verbinden
Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Fahrbar: | Ja | Hubhöhe max.: | null mm | Höhe min.: | 700 mm | Höhe max.: | 1100 mm | Breite: | 600 mm | Material Gestell: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,61* | € 116,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,28* | € 117,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,34* | € 137,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,51* | € 139,04* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,01* | € 139,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|