Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankwagen Profi, 1 Schrank, 4 Schubladen, 2 Lochmodulplatten, 1 Schlitzmodulplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154424
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4307L2S1 RAL 5010/7035 ENZIANBLA
EAN/GTIN:
     4250448510524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
Werkstattwagen
  • Schiebegriff aus Stahlrohr, ø 26,9 x 1,75 mm
  • Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Feststeller an Lenkrollen gem. Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Arbeitsplatte aus Multiplexplatte, 30 mm stark, Masse Arbeitsplatte: B 1150 x T 700 mm
  • Pulverbeschichtung: Gestell und Front enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035)
  • Tragkraft: 500 kg
  • zusätzlich Schrank links Innenmasse Schrank: B 500 x T 670 x H 520 mm
  • Masse: 1250 x 700 x 1990 mm
Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
2 Stk
Anzahl Schubladen:
4
Breite Unterbau:
1250.0 mm
Klappbar:
Nein
Fachbodenbreite:
500 mm
Höhe:
1990 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Ja
Fahrbar:
Ja
Anzahl Fachböden:
2.0 Stk
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Traglast Fachboden:
35 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Fachbodentiefe:
670 mm
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
Tiefe:
700 mm
Material Schubladen:
Stahl
Schubladentiefe innen:
640 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Winkelstahl
Anzahl Schlitzplatten:
1 Stk.
Tragkraft:
500 kg
Schubladenbreite innen:
410 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Gewicht:
141,5 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
200 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
30 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
Kastenform
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
50 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Breite Bockrollen:
50 mm
Auszugssperre:
Ja
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Anzahl Lochplatten:
2 Stk.
Breite Arbeitsplatte:
1150 mm
Anzahl Tragsäulen:
2 Stk.
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahl
Schubladenhöhe aussen:
1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm
Anzahl Türen:
1
Zentralverriegelung:
rechtes Abteil
Anzahl Schlösser:
2
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Selbsteinzug:
Nein
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
520 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
Farbe Räder:
blaugrau
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Tiefe Unterbau:
700.0 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Breite:
1250 mm
Anzahl Fächer:
3 geschlossene Stk
Traglast Schublade:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen rollcart, 154424, 154424-SW81, Werkbänke, Werkbank, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.127,28*
€ 1.258,70*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,34*
€ 1.368,94*
Frei Haus
ab € 1.400,50*
€ 1.559,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,70*
€ 1.497,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,50*
€ 1.482,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,67*
€ 1.421,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,24*
€ 1.383,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,28*
€ 1.341,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.