Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Werkbankwagen mit Schrank, 2x Lochmodulplatte, 1x Schlitzmodulplatte 1250x700x1990mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154422
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4306L2S1 RAL 5010/7035 ENZIANBLA
EAN/GTIN:
     4250448510500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
Werkstattwagen
  • Schiebegriff aus Stahlrohr, ø 26,9 x 1,75 mm
  • Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Feststeller an Lenkrollen gem. Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Arbeitsplatte aus Multiplexplatte, 30 mm stark, Masse Arbeitsplatte: B 1150 x T 700 mm
  • Pulverbeschichtung: Gestell und Front enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035)
  • Tragkraft: 500 kg
  • zusätzlich mit 2 Lochmodulplatten und 1 Schlitzmodulplatte
  • Masse Modulplatte: B 1000 x 1040 (3 x Module a 350 mm H)
  • Aussenmasse, B 1250 x T 700 x H 1990 mm
Weitere Informationen:
Griff:
Schiebegriff
Anzahl Abteile:
1 Stk
Breite Unterbau:
1250.0 mm
Klappbar:
Nein
Fachbodenbreite:
500 mm
Höhe:
1990 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Ja
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
2.0 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Traglast Fachboden:
35 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Fachbodentiefe:
670 mm
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
Tiefe:
700 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Winkelstahl
Anzahl Schlitzplatten:
1 Stk.
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
103,5 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
200 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
30 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
Kastenform
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
50 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Breite Bockrollen:
50 mm
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Anzahl Lochplatten:
2 Stk.
Breite Arbeitsplatte:
1150 mm
Anzahl Tragsäulen:
2 Stk.
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahlblech
Anzahl Türen:
1
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
2
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
520 mm
Fachböden herausnehmbar:
ja
Farbe Räder:
blaugrau
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Tiefe Unterbau:
700.0 mm
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Breite:
1250 mm
Anzahl Fächer:
2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen rollcart, 154422, 154422-SW81, Werkbänke, Werkbank, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,76*
€ 934,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 827,96*
€ 935,61*
19 Tage
18
Frei Haus
ab € 980,23*
€ 1.096,10*
Frei Haus
ab € 1.033,59*
€ 1.157,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,61*
€ 1.113,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,30*
€ 1.099,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,62*
€ 1.057,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,79*
€ 1.026,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,96*
€ 985,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
880052
ab € 97,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.