Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Werkbankwagen mit Schublade, 1250x700x950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154420
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4315 RAL 5010/7035 ENZIANBLAU/LI
EAN/GTIN:
     4250448510487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • Schiebegriff aus Stahlrohr, ø 26,9 x 1,75 mm
  • Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Feststeller an Lenkrollen gem. Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Arbeitsplatte aus Multiplexplatte, 30 mm stark, Masse Arbeitsplatte: B 1150 x T 700 mm
  • Pulverbeschichtung: Gestell und Front enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035)
  • Tragkraft: 500 kg
  • mit rollengelagerten Schubladen, Belastung 35 kg/Schublade Innenmasse Schublade: B 410 x T 470 x H 100 mm
  • Aussenmasse: B 1250 x T 700 x H 950 mm
Weitere Informationen:
Griff:
Schiebegriff
Anzahl Schubladen:
1
Breite Unterbau:
1250.0 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
950 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Tiefe:
700 mm
Material Schubladen:
Stahl
Schubladentiefe innen:
470 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
100 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Winkelstahl
Tragkraft:
500 kg
Schubladenbreite innen:
410 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Gewicht:
52,5 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
200 mm
Material Gestell:
Stahl
Stärke Arbeitsplatte:
30 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
Kastenform
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
50 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Breite Bockrollen:
50 mm
Auszugssperre:
Ja
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Arbeitsplatte:
1150 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schubladenhöhe aussen:
100 mm
Anzahl Schlösser:
1
Selbsteinzug:
Nein
Farbe Räder:
blaugrau
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Tiefe Unterbau:
700.0 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Breite:
1250 mm
Traglast Schublade:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen rollcart, werkstattwagen, werkzeugwagen ral5010, 154420, 154420-SW81, Werkbänke, Werkbank, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,51*
€ 598,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 529,82*
€ 603,12*
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 656,34*
€ 734,06*
Frei Haus
ab € 661,72*
€ 742,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,12*
€ 717,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,34*
€ 704,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,96*
€ 680,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,98*
€ 662,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,82*
€ 630,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,42*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.