Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit Schrank, 6 Schubaden, 3-seitiger Holzumrand, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154415
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4367 RAL 5010/7035 ENZIANBLAU/LI
EAN/GTIN:
     4250448509948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schrankwagen
Tischwagen
  • Werkbank in Stahlblechkonstruktion
  • Schrank mit 1 festen und 2 variablen Böden
  • Schubladen mit Gleitführung und Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
  • Belastung: 25 kg/Schublade
  • Arbeitsplatte aus Multiplexholz: B 1000 x T 600 mm, 21 mm stark, mit oder ohne 80 mm hoher, 3-seitiger Umrandung
  • Schiebegriff aus Stahlrohr, ø 26,9 x 1,75 mm
  • Pulverbeschichtung: Front enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035)
  • Aussenmasse: B 1111 x T 600 x H 860 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Stellfüsse oder Lenkrollen mit Feststeller gem. Europ. Norm EN1757-3 und Bockrollen (nicht drehbar), Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
Weitere Informationen:
Griff:
Schiebegriff
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
2 Stk
Anzahl Schubladen:
6
Breite Unterbau:
1111.0 mm
Klappbar:
Nein
Fachbodenbreite:
530 mm
Höhe:
860 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
600 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
2.0 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Traglast Fachboden:
35 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Fachbodentiefe:
460 mm
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
Tiefe:
600 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladentiefe innen:
465 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
90 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Tragkraft:
400 kg
Schubladenbreite innen:
280 mm
Schubladenführung:
Gleitführung
Gewicht:
574 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
160 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
21 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
40 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Breite Bockrollen:
40 mm
Auszugssperre:
Ja
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Arbeitsplatte:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau; enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahlblech
Stossbrett:
dreiseitig
Schubladenhöhe aussen:
90 mm
Anzahl Türen:
1
Zentralverriegelung:
rechtes Abteil
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Selbsteinzug:
Nein
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
650 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
Farbe Räder:
blaugrau
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Tiefe Unterbau:
600.0 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
160 mm
Breite:
1111 mm
Traglast Schublade:
25 kg
Anzahl Fächer:
3 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen rollcart, kastenwerkbank, werkzeugwagen ral5010, 154415, 154415-SW81, Werkbänke, Werkbank, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,78*
€ 759,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 684,58*
€ 765,22*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 640,06*
€ 785,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,68*
€ 793,27*
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 723,49*
€ 802,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,22*
€ 910,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,99*
€ 893,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,07*
€ 856,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,65*
€ 834,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,58*
€ 814,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.