Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

750 Watt SDS-plus Bohrhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154361
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FME500K-QS
EAN/GTIN:
     5035048364000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Kompaktes, ergonomisches Design und ermüdungsarmes sowie handliches Arbeiten durch Griffgummierung, Zwei-Finger-Schalter und geringe Vibrationen. Zum Hammerbohren und Bohren oder mit Drehstopp auch zum Meisseln geeignet. Hohe Schlagzahl und kraftvolle 1,8J Schlagenergie. Lange Lebensdauer durch Staubversiegelung und Kugellager.
Ausstattung:

  • SDS-plus Werkzeugaufnahme
  • pneumatisches Hammerwerk
  • Rechts-/Linkslauf
  • grossflächige Griffgummierung
  • staubversiegelt
  • Kugellager
  • Gummikabel, 4 m
  • Zubehör: SDS-Adapter, Bohrfutter, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, je 1 Bohrer 8 und 10 x 110mm, 1 Flachmeissel 14 x 250 mm, Koffer
  • 3 Jahre Profi-Garantie


Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung: 750 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.050 U/min.
  • Schlagzahl: 0 - 5.200 /min.
  • Max. Bohrleistung: in Holz 30 mm, in Stahl 13 mm, in Beton 26 mm
  • Bohrfutter: SDS-plus
  • Schlagenergie: 1,8 Joule (nach EPTA)
  • Gewicht netto/brutto: 3,7 kg / 5,9 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer sds plus, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer 4 kg, 154361, 154361-SW81, Bohrhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 232,92*
€ 282,13*
Frei Haus
ab € 233,38*
€ 282,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.