Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Kapselbandmass FatMaxâ„¢, Stahl, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154183
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-34-133
EAN/GTIN:
     3253560341336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
  • Das Band besitzt eine erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion und Säuren
  • Geschlossenes Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Schutz und Widerstandsfähigkeit
  • dreimal schnelleres Aufwickeln durch Übersetzung 3:1
  • Das gelbe Band ist mit einem deutlich lesbaren Aufdruck in 1-mm-Einteilung versehen
  • L 20 m x B 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, kapselbandmaß 20mx13mm stahl, taschenbandmass, taschenbandmaß stanley, 154183, 154183-SW81, Massband, Messwerkzeuge
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,83*
€ 30,00*
€ 4,90*
ab € 22,46*
€ 30,32*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 24,06*
€ 31,26*
€ 4,00*
ab € 23,73*
€ 31,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 57,07*
€ 69,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-34-295
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.