Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Packtisch I, inkl. Abrollvorrichtung und Schneidsystem, Arbeitsplatte B 1600 x T 800 mm, bis 100 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153930
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     242481
EAN/GTIN:
     4250510865033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz

Der robuste Komplett-Packtisch I verfügt über Abrollachsen für Papier- oder Folienrollen zwischen den Holmen und unter dem Tisch.

Papier sowie Folie kann mit dem Sicherheits-Schneidsystem über der Arbeitsplatte schnell und unkompliziert mit einer Schnittbreite bis zu 1250 mm zugeschnitten werden. Die Arbeitshöhe der Platte beträgt 850 mm.

Darüber hinaus erleichtern verschiedene Aufbauten Ihren Verpackungsprozess.

Tischaufbaumagazin:

  • Für Faltkartons, Kisten oder Versandtaschen
  • Mit 8 Steckbügeln
  • B 1420 x T 300 mm

Ablageboard:

  • Für Dokumente, Werkzeuge etc.
  • Tiefe: 253 mm
  • Einstellbar in 2 Höhen

Tragholme:

  • Für Flächenbelastung bis max. 50 kg

Abrollvorrichtung zwischen Tragholmen:

  • Für Papier- und Folienrollen bis 300 mm und 20 kg
  • Breite: 1425 mm

Schneidvorrichtung:

  • Sauberer und glatter Schnitt von Papier und Folien
  • Unfallsicher
  • Titangehärtete Klingen
  • Schnittbreite: 1250 mm

Arbeitsplatte:

  • Holzwerkstoff, melaminharzbeschichtet
  • Abgerundete 2 mm Kunststoffkanten
  • Verstärkt mit 4 mm Stahlwinkeln
  • Farbe: Hellgrau
  • Plattenstärke: 19 mm
  • Breite: 1600 oder 2000 mm
  • Tiefe: 800 mm
  • Arbeitshöhe: jeweils 850 mm

Abrollvorrichtung im Gestell:

  • Für Papier- und Folienrollen bis 750 mm und 100 kg
  • Breite: 1430 mm

Weitere Details:

  • 4-Fuss-Gestell mit Höhenausgleichsschrauben
  • Gestell und Tragholme:
    • Aus solider Stahlrohrkonstruktion (40 x 40 x 2 mm)
    • Pulverbeschichtet, Enzianblau RAL 5010
  • Aufbauten Lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
19 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Höhe min.:
2200 mm
Material Arbeitsplatte:
Holz
Anzahl Schubladen:
null
Höhe:
2200 mm
Breite Arbeitsplatte:
1600 mm
Höhe max.:
2200 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Aufbauten:
Ja
Farbe:
hellgrau
Schnittbreite:
1250 mm
Farbe Front:
enzianblau
Höhenverstellbar:
Nein
Höhe Arbeitsplatte:
850 mm
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Tiefe:
875 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Traglast:
100 kg
Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
63.75 kg
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, hüdig + rocholz packtisch, packplatz, 153930, 153930-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 633,01*
€ 718,82*
Frei Haus
ab € 635,59*
€ 718,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 718,82*
€ 855,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 706,03*
€ 840,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 682,11*
€ 811,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 664,11*
€ 790,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 633,01*
€ 753,28
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 633,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.