Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung, PKrzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153386
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84093607
EAN/GTIN:
     4051273747198
Suchbegriffe:
153386
153386-SW81
Werkzeughaken
Lochplattensystem

Halterung, PKrzinkt, für Werkbankmontage
Zur Montage der Lochplatten an die Rückseite einer Werkbank. Es wird die folgende Anzahl an Halterungen benötigt:
B 495 mm = 2 Stück
B 991 mm = 3 Stück
B 1486 mm = 4 Stück
B 1981 mm = 5 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
alugrau
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl, verzinkt
Format:
nicht relevant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 29,12*
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 30,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.