Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Verpackungschips, 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153284
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_QFBIOLF
EAN/GTIN:
     4055453004064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Verpackungschips
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips

BIO Verpackungschips sind ein schüttfähiges Füll-material aus nachwachsenden Pflanzen (Maisstärke). Diese bieten leichten bis schwerer Waren optimale Schutz- und Polstereigenschaften. Durch die leicht geschwungene, zylindrische Form lassen sich Hohlräume optimal verfüllen. Farbe: Creme.

  • hergestellt aus Maisgriess - 100 % biologisch abbaubar
  • kompostierbar (Herstellung ohne Additive)
  • mehrfach verwendbar
  • leichtes Auffüllen von Hohlräumen
  • für schwere Verpackungsgüter geeignet
  • Gewicht: 0,8 kg
  • 200 Liter = 1 VE (Karton)
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht (g):
800
Material:
Maisgriess
Inhalt:
200 l
Weitere Suchbegriffe: 153284, 153284-SW81, Transportverpackung, Verpackung, Füllmaterial, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 35,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 35,37*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.