Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152614
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-754-0
EAN/GTIN:
     7333008775407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter
  • Halter aus Stahl
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
  • L 150 x Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.813 kg
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 152614, 152614-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.