Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ablagekasten, L 350 x B 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152613
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7333008779306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
ablagekasten lochplatten
Ablagekasten[ul]
  • Maße: L 350 x B 120 mm
  • Halter aus Stahl
  • der Halter wird in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    einseitig
    Breite:
    350 mm
    Farbe:
    silber
    Format:
    nicht relevant
    Gewicht:
    0,507 kg
    Höhe:
    nicht relevant mm
    Länge:
    nicht relevant mm
    Lochabstand:
    nicht relevant mm
    Lochgröße:
    nicht relevant mm
    Material:
    Stahl
    Oberfläche:
    verzinkt
    Tiefe:
    120 mm
    Weitere Suchbegriffe: Bohrerhalter, Haken, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochplattenwagen, Schlauchhalter, Schlitzplatte, Werkbankzubehör, Werkzeughaken, Werkzeughalter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,00*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.