Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundhalter, ø 60 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152608
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-761-0
EAN/GTIN:
     7333008776107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrhalter
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
  • Haken aus Stahlblech, PKrzinkt
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Typ:
Rundhalter
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.419 kg
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter 60mm, rohrhalter, 152608, 152608-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.