Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inbusschlüsselhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152600
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-787-0
EAN/GTIN:
     7333008778705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
inbusschlüsselhalter
  • aus Stahl
  • die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
  • Masse: L 90 x B 170 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
Querformat
Gewicht:
0.248 kg
Tiefe:
90 mm
Breite:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: 152600, 152600-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.