Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband WG 85, 25 mm breit, 450 m lang


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152544
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_TTUR 007
EAN/GTIN:
     4055453003289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen. Das Band ist stahlstark und lässt sich trotzdem leicht verarbeiten. Vereint in sich die Vorteile von Kunststoff- und Stahlumreifungsband und ist somit das ideale Band für fast jeden Einsatzzweck.

  • Hohe Festigkeit
  • grosse Elastizität
  • keine Verletzungsgefahr
  • jederzeit nachspannbar
  • hohe Schockreserven
  • hervorragender Oberflächenschutz
  • temperaturbeständig
  • wasserfest
  • einfache Handhabung
  • optimales Preisleistungsverhältnis


Ausführung = Bruchlast

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
9500 Newton
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Material:
Polyester
Kerndurchmesser:
76 mm
Bezeichnung:
WG 85
Reissfestigkeit in kg:
725
Gewicht:
6,5 kg
Länge:
450 m
Masse:
25 mm x 450 m
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 25mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, 152544, 152544-SW81, Umreifungsbänder, paketschnur, Paketband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 107,67*
€ 134,96*
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 167,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,96*
€ 160,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,38*
€ 157,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 124,05*
€ 147,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,62*
€ 138,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,67*
€ 128,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 107,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.