Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Umreifungsband, 12,0 mm breit, 0,55 mm x 5.000 m (2 Rollen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152536
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30604X2
EAN/GTIN:
     4030198306048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Polypropylen Bänder zeichnen sich durch eine hohe Elastizität aus, sie haben eine hohe Ausdehnungselastizität (zum Spannes des Bandes) und eine gute Rückdehnungselastizität, die dafür sorgt, das die Spannung nicht erschlafft.

  • Polypropylen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rollen pro Paket:
2
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Bandbreite in mm:
12
Material:
Polypropylen (PP)
Kerndurchmesser:
280 mm
Stärke:
0.55 mm
Reissfestigkeit in kg:
130
Gewicht:
15,5 kg
Länge:
5000 m
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12 mm 2500m rolle, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, 152536, 152536-SW81, Umreifungsbänder, Paketband, paketschnur
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 116,54*
4 Tage
27
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 122,87*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 129,78*
€ 161,34*
pro Paket
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 161,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,34*
€ 191,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,87*
€ 191,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,17*
€ 177,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,94*
€ 168,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,78*
€ 154,44
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 64,89* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30605/B
ab € 51,74*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30307
ab € 70,72*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
2x30606
ab € 62,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.