Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Klebeband Qtape- 444, weiss 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152510
Hersteller:
     mdf-PKrpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_PVC-50_W
EAN/GTIN:
     4055453003135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

reissfeste PVC-Folie mit exzellentem Naturkautschukkleber
sichert eine PKrklebung selbst bei Umwelteinflüssen auf fast allen Materialien
ideal zum PKrschluss von schweren Packstücken
PVC-Folie: 32 -µ stark
Gesamtstärke: 55 -µ
Rollenlänge: 66 m
Rollenbreite: 50 m
Farbe: Weiss Braun oder Transparent
leise abrollend
1 PK = 6 Rollen

Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband weiß 66m, pvc-band, pvc-klebeband weiß, 152510, 152510-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,92*
€ 32,97*
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 32,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 4,15334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.