Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fixierverpackungen, 1-teilig, L 240 x B 156 x H 46 mm, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152496
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Fixierverpackungen, 1-teilig[ul]
  • Außenmaße: L 240 x B 156 x H 46 mm
  • Qualität: 1.3
  • 10 Stück = 1 VE
  • Werden oftmals auch als Spannverpackung bezeichnet
  • ideal für den Versand von Kleingeräten
  • Das Transportgut liegt unter einer schützenden Folie und wird durch Spannen dieser sicher gegen Verrutschen gesichert
  • Einteilige Fixierverpackungen verfügen über einen eingearbeiteten Umkarton zum Transportschutz
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Außenmaße L x B x H in mm:
    240 x 156 x 46
    Innenbreite:
    120 mm
    Innenlänge:
    200 mm
    Ausführung:
    1-teilig
    Bauart:
    Karton
    Bedruckbar:
    Nein
    Farbe:
    braun
    FEFCO-Code:
    0713
    Format:
    Rechteck
    Gefahrstoffgeeignet:
    Nein
    Gewicht:
    1,2 kg
    Kartontyp:
    Versandschachtel
    Material:
    Wellpappe
    passend für:
    Elektronikteile
    Qualität:
    1.40 | B 1.3
    Wellpappe:
    1-wellig
    Recyclingfähig:
    Ja
    Weitere Suchbegriffe: Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, Buchverpackung, Faltkarton, Faltschachtel, Geschenkkarton, Karton, Ordnerversandkarton, Pappkarton, Transportkarton, Umzugskarton, Verpackung, Versandbox, Versandkarton, Versandschachtel, Weinpräsentkarton, Wellpappbox
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,82*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,982* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 32,66*
    € 38,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 31,18*
    € 37,10
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 29,82*
    € 35,49
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.