Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie, B 500 mm x L 250 m, 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152317
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_PE_000500_500_2
EAN/GTIN:
     4055453001667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

PE-Schaum bietet den optimalen Oberflächenschutz für empfindliche Güter und schützt Kunststoff, Holz, Metall und sonstige hochwertige Lackoberflächen. Auch sehr wirksam gegen Schleif- und Kratzspuren.
Hoch flexibler Polster- und Produktschutz
einfachste Verarbeitung
mehrfache Verwendung möglich
geringes Eigengewicht spart Versandkosten
heisssiegelfähig, zur Herstellung von Beuteln geeignet
Dichte: 200 kg/qm
aus weichem, geschlossenzelligem Polyethylen
Schaumstärke: 1 mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, 152317, 152317-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 149,51*
€ 184,58*
Frei Haus
ab € 148,96*
€ 184,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,58*
€ 219,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,45*
€ 218,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,75*
€ 203,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 159,05*
€ 189,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,51*
€ 177,92
pro Paket
1 Paket enthält 250 Meter (ab € 0,59804* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.