Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PE- Schaumfolie 3,0 mm, 500 mm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151996
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Polsterschaumkissen
Schaum-Folie
Schaum-Verpackungssystem
PE- Schaumfolie[ul]
  • Stärke: 3,0 mm
  • Maße: Breite 500 mm x Rollenlänge 100 m
  • PE- Schaumfolie auch als Verpackungsschaum oder Packschaum benannt, ist der ideale Schutz für alle empfindlichen Oberflächen
  • 1 Rolle = 1 VE
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Breite in mm:
    500
    Für empfindliche Güter:
    Ja
    Inhalt:
    nicht relevant l
    Länge in m:
    100
    Anzahl Blatt:
    nicht relevant
    Ausführung:
    mehrfach verwendbar
    Bahnenware:
    Ja
    Breite:
    500 mm
    Durchmesser:
    nicht relevant mm
    Farbe:
    weiß
    Gewicht:
    3 kg
    Länge:
    100000 mm
    Material:
    Polyethylen
    Materialstärke:
    3 mm
    Stoß- und Polsterschutz:
    Ja
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,26*
      
    Preis gilt ab 20 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 62,57*
    € 74,46
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 60,24*
    € 71,69
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 58,62*
    € 69,76
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 57,92*
    € 68,92
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 54,26*
    € 64,57
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.