Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10,8 V, 2-Gang-Akku-Bohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151928
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMC011S2QW
EAN/GTIN:
     5035048644737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Technische Daten:

  • 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung
  • Vollmetall-Planetengetriebe
  • Magnetbithalter
  • 10,8 Volt
  • 1,5 Ah, 2 x Li-Ion-Akkus
  • 2 Akkus, 1 Doppelbit, 30 min
  • Ladezeit ca. 30 min.
  • 2 Gänge
  • Leerlaufdrehzahl von 0-315 / 0-1.200 U/min.
  • Bohrleistung für Holz/Metall: 25/10 mm
  • Drehmoment (weich, hart): 14/27 Nm
  • 20 + 1 Drehmomentstufe
  • 10 mm Metall-Schnellspannfutter
  • Mit Gürtelclip
  • LED Arbeitsleuchte
  • Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus und Koffer
  • Gewicht: ca. 1,7 kg (inkl. Akku)
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 10.8 v 1.5 ah li-ion, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine koffer, 151928, 151928-SW81, Bohrmaschinen, Bohrmaschine, Werkzeug, Schraubendreher, Bohrschrauber, Akkuschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 201,56*
€ 245,76*
Frei Haus
ab € 202,61*
€ 245,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.