Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtruhe BASIC, H 450 x B 600 x T 440 mm, 4 Schubladen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151787
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     21004 RAL 3020/7016 VERKEHRSROT/ANT
EAN/GTIN:
     4050049210041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugtruhe
adb werkzeugtruhe
  • zur Kombination mit den Werkstattwagen der Serie BASIC (siehe Zubehör)
  • Schubladen kugelgelagert, Vollauszug
  • Schubladen-Einzelverriegelung
  • als Aufsatzelement für Werkstattwagen BASIC einsetzbar
  • Rückwand mit Vierkantlochung
  • Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilemulden
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss (2 Schlüssel)
  • Schubladen-Innenmasse: B 442 x T 350 mm
  • Gesamtmasse: H 450 x B 600 x T 440 mm
  • Farbe: Rot (RAL 3020) oder Blau (RAL 5010), Schubladen in Anthrazitgrau (RAL 7016)
  • 4 Schubladen: 4 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: 151787, 151787-SW81, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 330,01*
€ 386,38*
Frei Haus
ab € 409,61*
€ 482,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,19*
€ 459,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,71*
€ 414,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,01*
€ 392,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.