Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl bimos NEON, Permanentkontakt, Grundmodell ohne Polsterelement, Gleiter + Aufstieg, Flexband orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     224-151612
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9561-9999-3279
EAN/GTIN:
     4016849486826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl

Der drehbare Arbeitsstuhl NEON von bimos ist ideal für den Einsatz an Arbeitsplätzen in der Industrie und der Produktion sowie in Laboren. Es handelt sich dabei um ein variantenreiches und ergonomisch gestaltetes Grundmodell, welches ohne Armlehnen und ohne Sitzpolsterelement geliefert wird und dank des integrierten, innovativen 1 + 1 Systems frei kombinierbar ist.

Das Grundmodell umfasst das Stuhlelement an sich, welches wahlweise mit Permanentkontaktmechanik oder Synchronmechanik versehen ist. Zudem sind ein an der Sitzfläche bereits angebrachtes und wahlweise in verschiedenen Farben gestaltetes Flexband sowie ein Fusskreuz in verschiedenen Ausführungen fester Bestandteil des Grundmodells.

Neben passenden 4D-Armlehnen sind hochwertige Wechselpolsterelemente in verschiedenen Materialvarianten als separates Zubehör verfügbar. Die Polsterelemente lassen sich einfach in die Sitzfläche des Arbeitsstuhls NEON einhängen und mit nur einem Klick zuverlässig fixieren. Für den bequemen Wechsel ist jeweils ein kleiner Griff vorhanden.

Die insgesamt 570 mm hohe und sich nach oben hin verjüngende Rückenlehne dieses Arbeitsstuhls ist wahlweise mit praktischer Permanentkontaktmechanik oder innovativer Synchronmechanik ausgestattet.

Wählen Sie die Ausführung mit Permanentkontaktmechanik, können Sie die Position der Rückenlehne ganz nach Belieben nach vorne oder hinten verändern. Die Lehne folgt dabei permanent den Bewegungen des Oberkörpers und stützt den Rücken sowie die Wirbelsäule optimal ab.

Entscheiden Sie sich für die Variante mit Synchronmechanik für gleichermassen aktives wie dynamisches Sitzen '“ die Rückenlehne bewegt sich beim Zurücklehnen gemeinsam mit der Sitzfläche zurück. Das sorgt für eine variable Sitzhaltung bei gleichbleibendem Winkel zwischen Rückenlehne und Sitzfläche.

Darüber hinaus beinhalten beide Mechanik-Ausführungen ein umfangreiches Ergonomiepaket, welches sowohl ein Höchstmass an Sitzkomfort als auch eine gesunde, anatomisch korrekte und ermüdungs- sowie belastungsfreie Sitzhaltung ermöglicht.

So ist die Rückenlehne zur optimalen Abstützung des Lendenwirbelbereiches in der Höhe verstellbar. Durch die integrierte Gewichtsregulierung kann der Anlehndruck der Rückenlehne auf das eigene Körpergewicht hin angepasst werden.

Ebenso individuell einstellbar sind bei beiden Mechanik-Varianten des NEON die Sitzneigung sowie die Sitztiefe und die Sitzhöhe. Im Falle der Sitzneigungsverstellung kann die Sitzfläche nach vorne geneigt werden, wodurch der Sitzwinkel offener und somit angenehmer gestaltet wird. Die ebenfalls mögliche Verstellung der Sitztiefe im Bereich von 420 bis 480 mm bewirkt die ideale Anpassung der Auflagenfläche an die Länge der Oberschenkel. Die Sitzhöhe ist zur Vermeidung von Verspannungen im unteren Rückenbereich mittels einer unter der Sitzfläche angebrachten Sicherheits-Gasfeder individuell einstellbar. Die Vorderkante der Sitzfläche ist abgerundet und wirkt Blutstau in den Beinen entgegen.

Er ruht auf einem stabilen 5-Fusskreuz aus Aluminium, welches wahlweise mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden oder grossflächigen Gleitern aus Kunststoff ausgestattet ist. In einer dritten wählwaren Variante ist das Fusskreuz ebenfalls mit Kunststoff-Bodengleitern versehen und integriert zusätzlich eine stufenlos höhenverstellbarer und um 90-° hochklappbarer Aufstiegshilfe.

Zudem handelt es sich bei dem in Deutschland gefertigten NEON um den ersten Arbeitsstuhl, welcher aufgrund seiner umwelt- sowie gesundheitsverträglichen Bestandteile mit dem Umweltlabel Blauer Engel ausgezeichnet wurde. Ebenso erfüllt er gemäss DIN 68877 alle für Arbeitsdrehstühle relevante Sicherheitsanforderungen und ist GS-geprüft.

Die Anlieferung des mit insgesamt 10 Jahren Garantie versehenen Arbeitsstuhls NEON von bimos erfolgt teilmontiert.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: jeweils 570 mm
  • Bei allen Varianten höhenverstellbar zur optimalen Abstützung im Lendenwirbelbereich
  • Bei allen Ausführungen integrierte Körpergewichtsregulierung des Anlehndrucks

Sitzeigenschaften & Mechanik:

  • Wahlweise mit Permanentkontaktmechanik oder Synchronmechanik
  • Permanentkontaktmechanik: Rückenlehne folgt dem Menschen bei seinen
  • Bewegungen und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt
  • Synchronmechanik: Sitz und Rückenlehne begleiten den Körper in seiner Bewegung
  • Abgerundete Sitzflächenvorderkante verhindert Blutstau in den Beinen
  • Sitzneigung bei allen Varianten einstellbar
  • Sitztiefe bei allen Ausführungen verstellbar im Bereich von 420 bis 480 mm
  • Sitzhöhe bei allen Varianten einstellbar mittels integrierter Sicherheits-Gasfeder unter der Sitzfläche
  • Sitzhöhe je nach gewählter Variante verstellbar im Bereich von 450 bis 620 mm (bei Ausführung mit Rollen bzw. mit Gleitern) bzw. im Bereich von 590 bis 870 mm (bei Ausführung mit Gleitern und Aufstiegshilfe)
  • Sitzmasse: B 470 x T 420-480 x H 450-620 bzw. H 590-870 mm

Variantenreiches Grundmodell ohne Sitzpolsterelement und ohne Armlehnen:

  • Stuhlelement inkl. jeweils gewählter Mechanik
  • Angebrachtes Flexband, dieses wahlweise in verschiedenen Farben
  • 5-Fussgestell aus Aluminium, dieses wahlweise ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden, Kunststoff-Bodengleitern oder Kunststoff-Bodengleitern mit zusätzlich stufenlos höhenverstellbarer und um 90-° hochklappbarer Aufstiegshilfe
  • Ohne Sitzpolsterelement, dieses in verschiedenen Materialausführungen als separates Zubehör verfügbar
  • Ohne Armlehnen, diese in individuell in Höhe, Breite und Tiefe verstellbarer 4D-Ausführung mit Schwenkfunktion nach innen und aussen als separates Zubehör erhältlich

Integriertes, innovatives und frei kombinierbares 1 + 1 System:

  • Separat zu bestellende Sitzpolsterelemente lassen sich unkompliziert in die Sitzfläche des Arbeitsstuhls einhängen und mit nur einem Klick fixieren
  • Einfacher Wechsel der Sitzpolsterelemente ganz nach Bedarf dank integriertem Griff

Weitere Details:

  • Ideal für den Einsatz in der Industrie, der Produktion und im Labor
  • Erster Arbeitsstuhl mit Umweltauszeichnung Blauer Engel für Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit
  • Erfüllt sämtliche Sicherheitsanforderungen gemäss DIN 68877
  • GS-geprüft
  • Anlieferung erfolgt teilmontiert
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos laborstuhl orange, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl, 151612, 151612-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
2
Frei Haus
ab € 337,95*
€ 389,80*
23 Tage
2
Frei Haus
ab € 338,20*
€ 389,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,43*
€ 410,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,28*
€ 454,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 429,23*
€ 483,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,53*
€ 575,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,64*
€ 554,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,25*
€ 533,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,23*
€ 510,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9589-217
ab € 61,06*
Zubehör
Bimos
9588-MG01
ab € 93,89*
Zubehör
Bimos
9588-2000
ab € 94,51*
Zubehör
Bimos
9588-SP11
ab € 122,89*
Zubehör
Bimos
4016849479941
ab € 97,61*
Zubehör
Bimos
4016849479903
ab € 97,60*
Zubehör
Bimos
4016849479965
ab € 119,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.