Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superweithals-Fass weiss/rot, 110 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151518
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     6994-91-046
EAN/GTIN:
     8714191000177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Gefahrgutfass

Lagern Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel unkompliziert und platzsparend in den Superweithals-Fässern mit extragrosser Einfüllöffnung.
Die Superweithalsfässer werden aus lebensmittelechtem Polyethylen hergestellt, das auch gegen zahlreiche Säuren und Lagen beständig ist. So können sie für die Lagerung verschiedener Materialien verwendet werden. Dank des dicht schliessenden plombierbaren Deckels werden Flüssigkeiten am Auslaufen gehindert und Inhalte luft- und wasserdicht verschlossen. Mit beidseitigen Handgriffen ausgestattet, lassen sich die Fässer hervorragend stapeln. Sie sind in drei verschiedenen Grössen erhältlich.

  • hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen und mit beidseitigen Handgriffen ausgestattet.
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
  • extra grosse Einfüllöffnung
  • ausgezeichnete Stand- und Stapelfähigkeit
  • leichte Reinigung durch glatte Innenwände
  • beständig gegen zahlreiche Säuren und Laugen (bitte anfragen)
  • dicht schliessender, plombierbarer Schraubdeckel mit Gummidichtung
  • luft- und wasserdicht verschliessbar
  • UN-Zulassung


34 Liter Inhalt

  • Aussen-ø: 338 mm
  • Aussenhöhe: s. Tabelle Höhe
  • Durchmesser Öffnung: s. Tabelle
  • Farbe: weiss/rot


110 Liter Inhalt

  • Aussen-ø: 455 mm
  • Aussenhöhe: s. Tabelle Höhe
  • Durchmesser Öffnung: s. Tabelle
  • Farbe: weiss/rot
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, pe sicherheitsfass, luft- und wasserdichtes fass, superweithalsfass curtec, 151518, 151518-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 79,63*
€ 102,11*
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 126,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.