Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Arbeitstisch, manuell höhenverstellbar, 4-Fußgestell, B 1600 x T 800 x H 680-960 mm, Holz & Stahl, lichtgrau/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151351
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     151351
EAN/GTIN:
     4250510817315
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch

Ergonomische Arbeitsplätze und Arbeitsplatzsysteme steigern die Effizienz am Arbeitsplatz und unterstützen gesundes Arbeiten.

Der Schäfer Shop Select Arbeitstisch zeichnet sich besonders durch seine Funktionalität aus. Das Tischgestell ist mit einer hochwertigen, strapazierfähigen Pulverbeschichtung in RAL 9006 ausgestattet. Alle Tische sind stufenlos höheneinstellbar im Bereich von 680 - 960 mm, bei einer verteilten Last sind sie mit bis zu 150 kg belastbar.

Die melaminharzbeschichtete, sehr widerstandsfähige Arbeitsplatte hat eine Plattenstärke von 28 mm, ist resistent gegen die meisten Säuren, Laugen und Zigarettenglut und ausserdem emissionsarm (Güteklasse 1 gem. DIN 68 675).

 ,

Weitere Details:

 ,

  • Hochstabiles 4-Fuss-Tischgestell
  • Stufenlos manuell höheneinstellbar im Bereich von 680-960 mm
  • Plattenstärke von 28 mm
  • Bis zu 150 kg belastbar
  • Wahlweise in verschiedenen Breiten der Tischplatte verfügbar
  • Wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 353,99*
€ 419,51*
Frei Haus
ab € 438,98*
€ 519,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,51*
€ 499,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,27*
€ 476,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,41*
€ 463,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,99*
€ 421,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.