Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 114, blau, PS, 35 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151128
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     242301
EAN/GTIN:
     4250510864777
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Sorgen für Übersicht bei der Aufbewahrung von Kleinteilen in Schäfer-Kästen, Schubladen und Behältern.

  • organisieren die Kleinteile in den Lagerkästen
  • helfen, den Raum in Schubladen oder Kästen optimal zu nutzen
  • glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • mit innenliegenden Griffkanten
  • Masse: H 110 x B 87 x T 550 mm
  • VE: 35 Stück/Paket
  • Farbe: blau
  • Polystyrol (PS)
  • beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren, gegenüber Lösungsmitteln wie Benzin dagegen nicht
  • hart und formstabil


Wir produzieren auf Anfrage auch Sondergrössen ab einer Menge von 10.000 Einsatzkästen.

Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schaefer group einsatzkästen blau, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 151128, 151128-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Transportkasten, Transportkiste, Kiste, Stapeltransportkasten, Kunststoffkasten, Lagerfixkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 333,29*
€ 400,05*
Frei Haus
ab € 331,51*
€ 400,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 400,05*
€ 476,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 395,71*
€ 470,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 381,46*
€ 453,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 371,48*
€ 442,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 333,29*
€ 396,62
pro Paket
1 Paket enthält 35 Stück (ab € 9,52258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.