Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 554, PS, 15 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151081
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240440
EAN/GTIN:
     4250510864388
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau

Sorgen für Übersicht bei der Aufbewahrung von Kleinteilen in Schäfer-Kästen, Schubladen und Behältern.

  • Aus Polystyrol*
  • organisieren die Kleinteile in den Lagerkästen
  • helfen, den Raum in Schubladen oder Kästen optimal zu nutzen
  • glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • mit innenliegenden Griffkanten
  • Höhe: 55 mm


Typ EK 554

  • Masse: L 159 x B 105 mm
  • VE: 15 Stück


* Polystyrol (PS)
Beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren, gegenüber Lösungsmitteln wie Benzin dagegen nicht. Es ist hart und formstabil.
Wir produzieren auf Anfrage auch Sondergrössen ab einer Menge von 10.000 Einsatzkästen.

Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 151081, 151081-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Kunststoffkasten, EK 551, EK 553, EK 554, Transportkiste, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 62,99*
€ 79,52*
Frei Haus
ab € 78,35*
€ 96,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,11*
€ 87,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,04*
€ 85,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.