| |
|
| Artikel-Nr.: 224-151054 Herst.-Nr.: 240414 EAN/GTIN: 4250510864111 |
| |
|
| | |
| Sorgen für Übersicht bei der Aufbewahrung von Kleinteilen in Schäfer-Kästen, Schubladen und Behältern. - Aus Polystyrol*
- organisieren die Kleinteile in den Lagerkästen
- helfen, den Raum in Schubladen oder Kästen optimal zu nutzen
- glatte Innenwände für leichte Reinigung
- mit innenliegenden Griffkanten
- Höhe: 55 mm
Typ EK 553
- Masse: L 105 x B 79 mm
- VE: 30 Stück
* Polystyrol (PS) Beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren, gegenüber Lösungsmitteln wie Benzin dagegen nicht. Es ist hart und formstabil. Wir produzieren auf Anfrage auch Sondergrössen ab einer Menge von 10.000 Einsatzkästen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol, 151054, 151054-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Kunststoffkasten, EK 551, EK 553, EK 554, Transportkiste, Kiste |
| | |
| |