Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System FR 0 - Einsatzkasten EK 602, blau, 80 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151033
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240393
EAN/GTIN:
     4250510863909
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau
  • Aus 2 mm starkem Kunststoff
  • 3 kombinierbare Grössen
  • Höhe: 60 mm


Modell EK 602

  • Masse: 90 x 96 mm
  • Inhalt/Paket: 80
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 151033, 151033-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 107,53*
€ 130,15*
Frei Haus
ab € 133,94*
€ 160,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,15*
€ 154,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,69*
€ 151,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,73*
€ 147,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,47*
€ 145,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,53*
€ 127,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 107,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.