Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System FR 0 - Einsatzkasten EK 601, blau, 120 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151031
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240391
EAN/GTIN:
     4250510863886
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau
  • Aus 2 mm starkem Kunststoff
  • 3 kombinierbare Grössen
  • Höhe: 60 mm


Modell EK 601

  • Masse: 90 x 48 mm
  • Inhalt/Paket: 120
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 151031, 151031-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,16*
€ 126,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 112,33*
€ 136,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,84*
€ 162,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,80*
€ 158,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,99*
€ 154,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,67*
€ 153,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,33*
€ 133,67
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 112,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.