Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Universalschrank mit 4 Böden, 1950 x 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150768
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     F006
EAN/GTIN:
     4260336540052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

In der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, als Design-Schrank im Büro und überall dort, wo es auf höchste hygienische Ansprüche ankommt, sind diese Schränke erste Wahl. Korpus aus Edelstahl (V2A 4301), 1 mm stark, einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet. Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

  • Böden verstellbar
  • Türbild: glatt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Edelstahl
Material Türen:
Stahl
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
45 kg
Bodenausgleich:
Nein
Aussenmasse H x B x T in mm:
1950 x 1000 x 600
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
85 kg
Breite:
1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.253,81*
€ 1.445,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.446,85*
€ 1.659,00*
Frei Haus
ab € 1.496,42*
€ 1.706,30*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.508,78*
€ 1.727,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,00*
€ 1.974,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,07*
€ 1.948,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,13*
€ 1.852,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,63*
€ 1.792,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,85*
€ 1.721,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.