Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-150496 Herst.-Nr.: 813500 SCHWARZ EAN/GTIN: 4007228704914 |
| | |
|
| | |
| Ob 5, 10 oder 20 Liter, Sie haben die Wahl! In drei verschiedenen Grössen erhältlich, besteht der Kraftstoffkanister aus hochwertigem Polyethylen, das ihn äusserst robust macht. Er erfüllt alle Sicherheitsstandards und verfügt über ein Auslaufrohr, welches ein präziseres Arbeiten ermöglicht. In dem Kanister lassen sich darüber hinaus Kraftstoff und Öl aufbewahren! - Kanister, 5 Liter: Masse: B 147 x T 265 x H 247 mm
- Kanister, 10 Liter: Masse: B 164 x T 333 x H 324 mm
- Kanister, 20 Liter: Masse: B 178 x T 365 x H 435 mm
- Inhalt: 5, 10 oder 20 Liter
- Polyethylen (HDPE)
- Farbe: schwarz
- Kanister erfüllt höchste Sicherheitsansprüche, für Kraftstoff und Öl in einem Behältnis
- mit einem Auslaufrohr
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | glänzend | Gefahrstoffgeeignet: | Ja | Recyclebar: | Ja | Volumen: | 20 l | Griff: | Durchfassgriff | Wasserdicht: | Ja | Lebensmittelecht: | Nein | Stapelbar: | Nein | Höhe: | 435 mm | Nestbar: | Nein | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Auslaufrohr | UV beständig: | Nein | Deckel: | Ja | Lieferumfang: | Kanister | Tiefe: | 365 mm | Typ: | Kanister, 20 Liter | Material: | High Density Polyethylen (HDPE) | Auslauf: | Ja | Gewicht: | 1.024 kg | Zapfpistole /-ventil: | Nein | Ausführung Auslauf: | intergriertes Auslaufrohr | Breite: | 178 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 150496, 150496-SW81, Kanister |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 8,69* | € 12,02* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,53* | € 13,43* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,93* | € 16,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,27* | € 18,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|