Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank DP01A, 5 Schübe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150180
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     DPO01 A 7035/5010
EAN/GTIN:
     4250409879042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Mit 5 Schubladen, Stossgriffen und Rollenführung. Schrankhöhe: 1030 mm. Die Schrankbreite beträgt 720 mm. Innenmasse Schubladen: B 615 x T 555 mm. Der Schrankkorpus ist aus Stahlblech und einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) mit Zentralverschluss (2 Schlüssel). Die Schubkastenblenden sind enzianblau (RAL 5010). Die Schubladen mit Stossgriffen und haben eine Rollenführung. Jede Schublade hat eine Tragkraft von 80 kg.
Masse: B 720 x T 700 x H 1030 mm
Gewicht: 95,86 kg
Farbe: Lichtgrau/Enzianblau (7035/5010)
2 Schubladen: Blendenhöhe: 120 mm, Nutzhöhe: 90 mm
2 Schubladen: Blendenhöhe: 180 mm, Nutzhöhe: 130 mm
1 Schublade: Blendenhöhe: 240 mm, Nutzhöhe: 195 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Traglast Schublade:
80 kg
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Rollen:
Nein
Tiefe:
700 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schubladentiefe innen:
555 mm
Anzahl Schubladen:
5
Schubladenbreite innen:
615 mm
Höhe:
1030 mm
Gewicht:
95.86 kg
Breite:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen, material werkzeugschrank, kovos werkzeugschrank, 150180, 150180-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank, Schubladenstock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 737,27*
€ 857,44*
Frei Haus
ab € 925,07*
€ 1.068,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,44*
€ 1.020,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,71*
€ 1.017,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,91*
€ 982,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,67*
€ 945,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,27*
€ 877,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.