Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen E2721, schwenkbare Türen, 970 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150151
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     024272121 ALU
EAN/GTIN:
     4260257921305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen gmöhling
schrankwagen

Aluminium eloxiert mit 270 schwenkbaren Türen.[br /]Dieser Schrankwagen ist mit 2 Flügeltüren 3 mm Dicke ausgerüstet, die sich bis zu 270 schwenken lassen. Die Türen sind mit einem Zentralverschluss und zur Offenhaltung mit beidseitig angebrachten Magneten versehen (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln auf Anftage erhältlich). Für höchste Stabilität und optimale Verwindungssteifheit sorgen ein PVC Abweissrahmen an Dach und Boden sowie ein BiTubAi Torsionsrahmen. An beiden Wagenstirnseiten ist jeweils ein Schiebegriff befestigt. Das Fahrwerk besteht aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rad- 200 mm), die austauschbar am Torsionsrahmen angebracht sind. Räder mit hellgrauer Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz. Praktisch: Beide Lenkrollen sind mit Rad-Feststeller ausgerüstet. Wagen mit Schilderrahmen DIN A4 und DIN A7 für Warenbegleitkarten. Traglast: 300 kg[br /]970 Liter Inhalt

  • Aussenmasse: B 1410 x T 690 x H 1596 mm
  • Innemasse: B 1320 x T 600 x H 1220 mm

[br /]890 Liter Inhalt

  • Aussenmasse: B 1220 x T 640 x H 1806 mm
  • Innemasse: B 1130 x T 550 x H 1430 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Aluminium
Innentiefe:
600 mm
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Innenbreite:
1320 mm
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Aluminium
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
690 mm
Farbe Korpus:
Aluminium
Materialstärke:
null mm
Innenhöhe:
1220 mm
Höhe:
1596 mm
Gewicht:
83 kg
Sichtfenster:
Nein
Breite:
1410 mm
Inhalt:
970 l
Weitere Suchbegriffe: 150151, 150151-SW81, Werkstattschrank, Materialschrank, Werkzeugschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.839,43*
€ 1.979,29*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.646,88*
€ 1.979,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.315,64*
€ 2.488,84*
Frei Haus
ab € 2.894,25*
€ 3.083,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,84*
€ 2.961,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.463,29*
€ 2.931,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.385,19*
€ 2.838,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.345,10*
€ 2.790,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.315,64*
€ 2.755,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
045270027
ab € 129,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.