Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl ISO Basic, Kunstleder, desinfektionsmittelbeständig, Gestell verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146636
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO-4L CR VL9035 (VE4) CR/VL9035 CR
EAN/GTIN:
     5901747569872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl kunstleder
stapelstuhl
stapelstuhl nowy styl
  • Sitz- und Rücken ergonomisch geformt
  • Rückenabdeckung aus schwarzem Kunststoff
  • Stapelbar
  • Bezugsstoff: schwarzes Kunstleder, desinfektionsmittelbeständig (vor Reinigung an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren)
  • Rückenlehnenhöhe: 350 mm
  • Gestell aus stabilem und verchromtem Ovalrohr, 30 x 15 x 2 mm
  • Optional ausrüstbar mit Schreibbrett sowie Armlehnen
  • Sitzmasse: B 475 x T 415 x H 470 mm
Weitere Suchbegriffe: 146636, 146636-SW81, Konferenzmöbel, Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,78*
€ 89,76*
Frei Haus
ab € 86,83*
€ 110,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.