Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper, Format A1, beidseitig nutzbar, Antireflex-Folie, wetterfest, B 639 x T 700 x H 1120 mm, ohne Plakat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142381
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB320HNA1
EAN/GTIN:
     8698473450303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Im Format A1
  • Beidseitig nutzbar dank zweier, jeweils 32 mm breiter Aluminium-Wechselrahmen mit verchromten Rondo-Ecken
  • Antireflex-Schutzfolie
  • Stabiles Standgestell aus Aluminium-Vierkantrohr, 25 x 25 mm
  • Wetterfest mit Wasserablaufstanzungen im Rahmen-Unterprofil
  • Rückwand aus verzinktem Stahlblech
  • Lieferung erfolgt ohne Plakat
  • Masse: B 639 x T 700 x H 1120 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, kundenstopper a1, dreiecksäule, update displays kundenstopper, 142381, 142381-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbeschild, Informationsständer, Werbetafel, Ständer, Klappwerbeständer, Werbemittel, Plakat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 79,53*
€ 100,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 79,57*
€ 100,96*
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 127,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYTT0000A1X1000
ab € 14,85*
Zubehör
update displays
UYUP088100X5280
ab € 84,10*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.